text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Știft elastic, masiv, inox A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 1,5X18MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Material Oțel inox de arc
Greutate pe bucată (g) 0.15
Info
  • Dimensiunile d1 și d2 din tabelul superior sunt după montare.
  • Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
  • V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
  • Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
    • Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
    • Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
    • Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:
Codul mărfurilor
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 1.5 mm
Lungime 18 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inox de arc
Greutate pe bucată (g) 0.15
Info
  • Dimensiunile d1 și d2 din tabelul superior sunt după montare.
  • Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
  • V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
  • Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
    • Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
    • Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
    • Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:
Codul mărfurilor

Dimensiuni

a 0.25
d1 (max.) 1.8
d1 (min.) 1.7
d2 ≈ 1.1
D (mm) 1.5
L (mm) 18
s 0.3

Standarde

DIN ≈1481
BS ≈7060
NEN ≈2458
ISO ≈8752

Numerele articolelor

Cod Articol 51428.015.018
EAN 8717077009684
UBB 500635836165
UNSPSC 31163201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.