text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille conique à filetage extérieur constant DIN 7977 Acier de décolletage 5X50MM


Numéro d'article
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel prelucrabil
Greutate pe bucată (g) 7.9
Info
  • Lungimea nominală (L, clasă de toleranță js15) include şi capetele rotunjite ( toleranţă js15)
Codul mărfurilor 7318190090
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter 5 mm
Lungime 50 mm
Marcă Fabory
Material Oțel prelucrabil
Greutate pe bucată (g) 7.9
Info
  • Lungimea nominală (L, clasă de toleranță js15) include şi capetele rotunjite ( toleranţă js15)
Codul mărfurilor 7318190090

Dimensions

a (max.) 2.4
b 14
d1 5
d2 5
D (mm) 5
L (mm) 50

Normes

ISO ≈8737
DIN 7977
NEN ≈2462

Numéros d'articles

Numéro d'article 39011.050.050
EAN 8715492793737
UBB 950359469612
UNSPSC 31163205

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.