Știfturi solide conice
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
Știfturi & Pene
Știfturi solide conice
39011
39011.200.100
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
Știft conic parțial filetat DIN 7977 Oțel prelucrabil 20X100MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel prelucrabil
Greutate pe bucată (g)
206.44
Info
Lungimea nominală (L, clasă de toleranță js15) include şi capetele rotunjite ( toleranţă js15)
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
20 mm
Lungime
100 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel prelucrabil
Greutate pe bucată (g)
206.44
Info
Lungimea nominală (L, clasă de toleranță js15) include şi capetele rotunjite ( toleranţă js15)
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
a (max.)
6
b
35
d1
20
d2
16
D (mm)
20
L (mm)
100
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈8737
NEN
≈2462
DIN
7977
Numerele articolelor
Cod Articol
39011.200.100
EAN
8715492794024
UBB
950359473812
UNSPSC
31163205
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD