text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft conic parțial filetat DIN 7977 Oțel prelucrabil 12X75MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Material Oțel prelucrabil
Greutate pe bucată (g) 62.9
Info
  • Lungimea nominală (L, clasă de toleranță js15) include şi capetele rotunjite ( toleranţă js15)
Codul mărfurilor
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 12 mm
Lungime 75 mm
Marcă Fabory
Material Oțel prelucrabil
Greutate pe bucată (g) 62.9
Info
  • Lungimea nominală (L, clasă de toleranță js15) include şi capetele rotunjite ( toleranţă js15)
Codul mărfurilor

Dimensiuni

a (max.) 5.3
b 27
d1 12
d2 12
D (mm) 12
L (mm) 75

Standarde

DIN 7977
ISO ≈8737
NEN ≈2462

Numerele articolelor

Cod Articol 39011.120.075
EAN 8715494510028
UBB 500621776912
UNSPSC 31163205

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.