text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft conic crestat longitudinal DIN 1471 Oțel inoxidabil A1 3X16MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A1
Greutate pe bucată (g) 0.91
Info
  • V = Rezistență minimă la forfecare dublă în kN (validă doar pentru pini din oțel).
  • Diametrul d2 este diametrul deasupra zonelor canelate (validă doar pentru pini din oțel).
  • Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d1 (nominal) este H11.
  • Lungimea nominală (L, clasa de toleranță js15) nu include și capetele rotunjite.
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 3 mm
Lungime 16 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A1
Greutate pe bucată (g) 0.91
Info
  • V = Rezistență minimă la forfecare dublă în kN (validă doar pentru pini din oțel).
  • Diametrul d2 este diametrul deasupra zonelor canelate (validă doar pentru pini din oțel).
  • Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d1 (nominal) este H11.
  • Lungimea nominală (L, clasa de toleranță js15) nu include și capetele rotunjite.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

c ≈ 0.4
d1 3
d2 ≈ 3.25
D (mm) 3
L (mm) 16
r ≈ 3
Toleranţă h9
V 6.15

Standarde

NEN ≈2602
ISO ≈8744
DIN 1471

Numerele articolelor

Cod Articol 51585.030.016
EAN 8717077008816
UBB 500634428055
UNSPSC 31163215

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.