text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Știft conic crestat longitudinal DIN 1471 Oțel inoxidabil A1 2X20MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A1
Greutate pe bucată (g) 0.5
Info
  • V = Rezistență minimă la forfecare dublă în kN (validă doar pentru pini din oțel).
  • Diametrul d2 este diametrul deasupra zonelor canelate (validă doar pentru pini din oțel).
  • Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d1 (nominal) este H11.
  • Lungimea nominală (L, clasa de toleranță js15) nu include și capetele rotunjite.
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 2 mm
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A1
Greutate pe bucată (g) 0.5
Info
  • V = Rezistență minimă la forfecare dublă în kN (validă doar pentru pini din oțel).
  • Diametrul d2 este diametrul deasupra zonelor canelate (validă doar pentru pini din oțel).
  • Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d1 (nominal) este H11.
  • Lungimea nominală (L, clasa de toleranță js15) nu include și capetele rotunjite.
Codul mărfurilor 7318240090

Dimensiuni

c ≈ 0.25
d1 2
d2 ≈ 2.15
D (mm) 2
L (mm) 20
r ≈ 2
Toleranţă h9
V 2.85

Standarde

NEN ≈2602
DIN 1471
ISO ≈8744

Numerele articolelor

Cod Articol 51585.020.020
EAN 8717077008762
UBB 500634427552
UNSPSC 31163215

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.