text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft conic crestat longitudinal DIN 1471 Oțel inoxidabil A1 2,5X20MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A1
Greutate pe bucată (g) 0.78
Info
  • V = Rezistență minimă la forfecare dublă în kN (validă doar pentru pini din oțel).
  • Diametrul d2 este diametrul deasupra zonelor canelate (validă doar pentru pini din oțel).
  • Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d1 (nominal) este H11.
  • Lungimea nominală (L, clasa de toleranță js15) nu include și capetele rotunjite.
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 2.5 mm
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A1
Greutate pe bucată (g) 0.78
Info
  • V = Rezistență minimă la forfecare dublă în kN (validă doar pentru pini din oțel).
  • Diametrul d2 este diametrul deasupra zonelor canelate (validă doar pentru pini din oțel).
  • Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d1 (nominal) este H11.
  • Lungimea nominală (L, clasa de toleranță js15) nu include și capetele rotunjite.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

c ≈ 0.3
d1 2.5
d2 ≈ 2.65
D (mm) 2.5
L (mm) 20
r ≈ 2.5
Toleranţă h9
V 4.25

Standarde

ISO ≈8744
DIN 1471
NEN ≈2602

Numerele articolelor

Cod Articol 51585.025.020
EAN 8717077008779
UBB 500634427636
UNSPSC 31163215

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.