text.skipToContent text.skipToNavigation

Șaibe de reglare toleranțe DIN 988 Oțel inoxidabil A2 h=2,0mm 10X16MM


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Diametru extern (mm) 16
Greutate pe bucată (g) 2
Info h=2,0MM
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 10 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Diametru extern (mm) 16
Greutate pe bucată (g) 2
Info h=2,0MM
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 10
d1 (max.) 10.19
d1 (min.) 10.04
d2 16
d2 (max.) 15.95
d2 (min.) 15.77
D (mm) 10
Grosime 2

Standarde

DIN 988

Numerele articolelor

Cod Articol 51561.100.016
EAN 8715492967138
UBB 500700894255
UNSPSC 31163301

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.