text.skipToContent text.skipToNavigation

Shim ring thickness h=1,0mm DIN 988 Stainless steel A2 h=1,0mm 8X14MM


Numero articolo
Diametro
Marchio Fabory
Material Stainless steel
Material technical A2
Outer diameter (mm) 14
Weight per piece (g) 0.81
Info h=1,0MM
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 8 mm
Marchio Fabory
Material Stainless steel
Material technical A2
Outer diameter (mm) 14
Weight per piece (g) 0.81
Info h=1,0MM
Codice merceologico 7318220098

Dimensioni

d1 8
d1 (max.) 8.19
d1 (min.) 8.04
d2 14
d2 (max.) 13.95
d2 (min.) 13.77
D (mm) 8
Thickness 1

Standard

DIN 988

Numeri di articolo

Numero articolo 51557.080.014
EAN 8715494107921
UBB 500571759819
UNSPSC 31163301

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.