Pomac Automation B.V.
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
Şaibe & inele
Șaibe de compensare toleranțe
51552
51552.200.028
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
Șaibe de reglare toleranțe, grosime h=0,1MM DIN 988 Oțel inoxidabil A2 h=0,1MM 20X28MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Diametru extern (mm)
28
Greutate pe bucată (g)
0.24
Info
h=0,1MM
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
20 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Diametru extern (mm)
28
Greutate pe bucată (g)
0.24
Info
h=0,1MM
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d1
20
d1 (max.)
20.275
d1 (min.)
20.065
d2
28
d2 (max.)
27.935
d2 (min.)
27.725
D (mm)
20
Grosime
0.1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
988
Numerele articolelor
Cod Articol
51552.200.028
EAN
8715494107983
UBB
500571757268
UNSPSC
31163301
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD