Sisteme de fixare, Feronerie & Organe de asamblare anti-efracție
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
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Sisteme de fixare
Elemente de fixare pentru canale T
Șaibe conice DIN6319C de corecție unghiuri pentru fixări în canale T
51936
51936.060.001
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
Șaibe de poziționare pt. canale T DIN 6319 C Oțel inoxidabil A2 Tip C M6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
0.9
Info
S = Sarcină statică maximă în kN.
Combinaţia dintre şaiba sferică tip C cu o montură conică tip D permite o mutare de ≈ 3° în orice direcţie să fie obţinută, o dată poziţionat un bolţ.
ATENŢIE: aceste şaibe pot fi folosite în combinaţie cu organe de asamblare clasa 10.9 sau 10, sarcina maximă de prindere fiind 46% din R
e
pentru clasa 8.8 sau 8 fiind 66% din R
e
.
Aceste şaibe nu pot fi folosite în găuri de locaş.Tip C
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
0.9
Info
S = Sarcină statică maximă în kN.
Combinaţia dintre şaiba sferică tip C cu o montură conică tip D permite o mutare de ≈ 3° în orice direcţie să fie obţinută, o dată poziţionat un bolţ.
ATENŢIE: aceste şaibe pot fi folosite în combinaţie cu organe de asamblare clasa 10.9 sau 10, sarcina maximă de prindere fiind 46% din R
e
pentru clasa 8.8 sau 8 fiind 66% din R
e
.
Aceste şaibe nu pot fi folosite în găuri de locaş.Tip C
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
F max (kN)
9
d1 (H13)
6.4
d2 ( H13)
7.1
d3
12
h2
2.3
h4 ≈
4.2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
6319-C
Numerele articolelor
Cod Articol
51936.060.001
EAN
8715492051134
UBB
500696099364
UNSPSC
31161801
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare