Sisteme de fixare, Feronerie & Organe de asamblare anti-efracție
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Sisteme de fixare
Elemente de fixare pentru canale T
Șaibe conice DIN6319C de corecție unghiuri pentru fixări în canale T
51936
51936.100.001
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
Șaibe de poziționare pt. canale T DIN 6319 C Oțel inoxidabil A2 Tip C M10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
5
Info
S = Sarcină statică maximă în kN.
Combinaţia dintre şaiba sferică tip C cu o montură conică tip D permite o mutare de ≈ 3° în orice direcţie să fie obţinută, o dată poziţionat un bolţ.
ATENŢIE: aceste şaibe pot fi folosite în combinaţie cu organe de asamblare clasa 10.9 sau 10, sarcina maximă de prindere fiind 46% din R
e
pentru clasa 8.8 sau 8 fiind 66% din R
e
.
Aceste şaibe nu pot fi folosite în găuri de locaş.Tip C
Codul mărfurilor
7318220098
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
5
Info
S = Sarcină statică maximă în kN.
Combinaţia dintre şaiba sferică tip C cu o montură conică tip D permite o mutare de ≈ 3° în orice direcţie să fie obţinută, o dată poziţionat un bolţ.
ATENŢIE: aceste şaibe pot fi folosite în combinaţie cu organe de asamblare clasa 10.9 sau 10, sarcina maximă de prindere fiind 46% din R
e
pentru clasa 8.8 sau 8 fiind 66% din R
e
.
Aceste şaibe nu pot fi folosite în găuri de locaş.Tip C
Codul mărfurilor
7318220098
Dimensiuni
F max (kN)
26
d1 (H13)
10.2
d2 ( H13)
12
d3
21
h2
4
h4 ≈
6.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
6319-C
Numerele articolelor
Cod Articol
51936.100.001
EAN
8715494538992
UBB
500627342024
UNSPSC
31161801
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați