text.skipToContent text.skipToNavigation

Șaibe Arc-Disc tip B (mediu) EN 16983 B Oțel acc. to EN 16983 Fosfatat 8X4,2X0,3MM


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
dₑ 8
di 4.2
Material Oțel
Material tehnic acc. to EN 16983
Diametru extern (mm) 8
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4.2 mm
Marcă Fabory
dₑ 8
di 4.2
Material Oțel
Material tehnic acc. to EN 16983
Diametru extern (mm) 8
Tratament suprafaţă Fosfatat
Nr. tip B (medium)
Greutate pe bucată (g) 0.08
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • F = tensiunea arcului în Newton la o deflecție s ≈ 0,75 h0 (h0 = l0 - t).
    • Valorile specificate pentru t sunt valori nominale. În cazul arcurilor cu 6 ˂ t ≤ 14 tensiunea de arc dorită F se va obține prin reducerea grosimii șaibelor arc-disc folosite t până la valorile din paranteze.
    • Puteți face referire la EN 16984 pentru calculații de arcuri din șaibe arc-disc.
    • Date tehnice exhaustive disponibile la cerere.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

di (H12) 4.2
D (mm) 4.2
F 118
l0 0.55
Grosimea peretelui t 0.3
Grosime 0.3

Standarde

DIN 2093-B
EN 16983-B

Numerele articolelor

Cod Articol 36302.084.003
EAN 8715492758842
UBB 950357274378
UNSPSC 31161811

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.