Șaibe arc-disc
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
Şaibe & inele
Șaibe arc-disc
36302
36302.331.012
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
Șaibe Arc-Disc tip B (mediu) EN 16983 B Oțel 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatat 31,5X16,3X1,25MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
dₑ
31.5
di
16.3
Material
Oțel
Material tehnic
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diametru extern (mm)
31.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
16.3 mm
Marcă
Fabory
dₑ
31.5
di
16.3
Material
Oțel
Material tehnic
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diametru extern (mm)
31.5
Tratament suprafaţă
Fosfatat
Nr. tip
B (medium)
Greutate pe bucată (g)
5.74
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
F
= tensiunea arcului în Newton la o deflecție
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
Valorile specificate pentru
t
sunt valori nominale. În cazul arcurilor cu 6 ˂
t
≤ 14 tensiunea de arc dorită
F
se va obține prin reducerea grosimii șaibelor arc-disc folosite
t
până la valorile din paranteze.
Puteți face referire la EN 16984 pentru calculații de arcuri din șaibe arc-disc.
Date tehnice exhaustive disponibile la cerere.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
di (H12)
16.3
D (mm)
16.3
F
1913
l0
2.15
Grosimea peretelui t
1.25
Grosime
1.25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
EN
16983-B
DIN
2093-B
Numerele articolelor
Cod Articol
36302.331.012
EAN
8715492758941
UBB
950357302419
UNSPSC
31161811
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare