text.skipToContent text.skipToNavigation

Șaibe Arc-Disc tip A (masiv) INOX DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310) 40X20,4X1,0MM


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
dₑ 40
di 20.4
Material Oțel inox de arc
Material tehnic A2 (1.4310)
Diametru extern (mm) 40
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 20.4 mm
Marcă Fabory
dₑ 40
di 20.4
Material Oțel inox de arc
Material tehnic A2 (1.4310)
Diametru extern (mm) 40
Nr. tip A (heavy)
Greutate pe bucată (g) 10.29
Info
  • Şaibele arc-disc conforme » DIN 2093 A sunt folosite în principal în aplicaţii de ordin critic în care factorul de siguranţă este primordial. Aplicaţii similare pot fi găsite de exemplu în limitatoarele de torsiune, rigidizatoarele de balamale şi în aplicaţii de presiune de rulare constantă. Datorită faptului că se pot folosi combinaţii multiple folosind combinaţia corectă se poate doza elasticitatea şi/sau devierea foarte precis. Specificaţiile tehnice ale acestor arc-discuri se ridică la nivelul celor mai înalte cerinţe legate de sarcinile statice sau dinamice. .Tratamentul termic conferă acestor şaibe o culoare de cupru-bronz.
  • De(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
  • De(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
  • De(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
  • De(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
  • F = puterea de arcuire în Newton la o deviere s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • De(h12)=40, t=1 ATENŢIE: conform cu ≈ DIN 2993 C standardizat: execuţie 'uşoară'.
  • Pentru calculaţiile de arc-discuri, vedeţi DIN 2092.
Codul mărfurilor 7320903090

Dimensiuni

di (H12) 20.4
D (mm) 20.4
F 932
l0 2.3
Grosime 1

Standarde

DIN ≈2093-A/C

Numerele articolelor

Cod Articol 51448.420.010
EAN 8715492291080
UBB 950357598107
UNSPSC 31161811

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.