Șaibe arc-disc
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
Şaibe & inele
Șaibe arc-disc
51448
51448.331.017
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
Șaibe Arc-Disc tip A (masiv) INOX DIN ≈2093-A/C Stainless spring steel A2 (1.4310) 31,5X16,3X1,75MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
dₑ
31.5
di
16.3
Material
Oțel inox de arc
Material tehnic
A2 (1.4310)
Diametru extern (mm)
31.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
16.3 mm
Marcă
Fabory
dₑ
31.5
di
16.3
Material
Oțel inox de arc
Material tehnic
A2 (1.4310)
Diametru extern (mm)
31.5
Nr. tip
A (heavy)
Greutate pe bucată (g)
7.8
Info
Şaibele arc-disc conforme » DIN 2093 A sunt folosite în principal în aplicaţii de ordin critic în care factorul de siguranţă este primordial. Aplicaţii similare pot fi găsite de exemplu în limitatoarele de torsiune, rigidizatoarele de balamale şi în aplicaţii de presiune de rulare constantă. Datorită faptului că se pot folosi combinaţii multiple folosind combinaţia corectă se poate doza elasticitatea şi/sau devierea foarte precis. Specificaţiile tehnice ale acestor arc-discuri se ridică la nivelul celor mai înalte cerinţe legate de sarcinile statice sau dinamice. .Tratamentul termic conferă acestor şaibe o culoare de cupru-bronz.
D
e
(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
D
e
(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
D
e
(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
D
e
(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
F = puterea de arcuire în Newton la o deviere s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
D
e
(h12)=40, t=1 ATENŢIE: conform cu ≈ DIN 2993 C standardizat: execuţie 'uşoară'.
Pentru calculaţiile de arc-discuri, vedeţi DIN 2092.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
di (H12)
16.3
D (mm)
16.3
F
2745
l0
2.3
Grosime
1.75
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈2093-A/C
Numerele articolelor
Cod Articol
51448.331.017
EAN
8715492291066
UBB
950357355052
UNSPSC
31161811
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare