Șaibe arc-disc
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Şaibe & inele
Șaibe arc-disc
51448
51448.158.008
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
Șaibe Arc-Disc tip A (masiv) INOX DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310) 15X8,2X0,8MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
dₑ
15
di
8.2
Material
Oțel inox de arc
Material tehnic
A2 (1.4310)
Diametru extern (mm)
15
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
8.2 mm
Marcă
Fabory
dₑ
15
di
8.2
Material
Oțel inox de arc
Material tehnic
A2 (1.4310)
Diametru extern (mm)
15
Nr. tip
A (heavy)
Greutate pe bucată (g)
0.73
Info
Şaibele arc-disc conforme » DIN 2093 A sunt folosite în principal în aplicaţii de ordin critic în care factorul de siguranţă este primordial. Aplicaţii similare pot fi găsite de exemplu în limitatoarele de torsiune, rigidizatoarele de balamale şi în aplicaţii de presiune de rulare constantă. Datorită faptului că se pot folosi combinaţii multiple folosind combinaţia corectă se poate doza elasticitatea şi/sau devierea foarte precis. Specificaţiile tehnice ale acestor arc-discuri se ridică la nivelul celor mai înalte cerinţe legate de sarcinile statice sau dinamice. .Tratamentul termic conferă acestor şaibe o culoare de cupru-bronz.
D
e
(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
D
e
(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
D
e
(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
D
e
(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
F = puterea de arcuire în Newton la o deviere s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
D
e
(h12)=40, t=1 ATENŢIE: conform cu ≈ DIN 2993 C standardizat: execuţie 'uşoară'.
Pentru calculaţiile de arc-discuri, vedeţi DIN 2092.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
di (H12)
8.2
D (mm)
8.2
l0
1.25
Grosimea peretelui t
0.8
Grosime
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈2093-A/C
Numerele articolelor
Cod Articol
51448.158.008
EAN
8715494624862
UBB
500634483233
UNSPSC
31161811
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare