text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).
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
Șaibe arc-disc
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Şaibe & inele
Șaibe arc-disc
51448
51448.126.005
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
Șaibe Arc-Disc tip A (masiv) INOX DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310) 12X6,2X0,5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
dₑ
12
di
6.2
Material
Oțel inox de arc
Material tehnic
A2 (1.4310)
Diametru extern (mm)
12
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
6.2 mm
Marcă
Fabory
dₑ
12
di
6.2
Material
Oțel inox de arc
Material tehnic
A2 (1.4310)
Diametru extern (mm)
12
Nr. tip
A (heavy)
Greutate pe bucată (g)
0.31
Info
Şaibele arc-disc conforme » DIN 2093 A sunt folosite în principal în aplicaţii de ordin critic în care factorul de siguranţă este primordial. Aplicaţii similare pot fi găsite de exemplu în limitatoarele de torsiune, rigidizatoarele de balamale şi în aplicaţii de presiune de rulare constantă. Datorită faptului că se pot folosi combinaţii multiple folosind combinaţia corectă se poate doza elasticitatea şi/sau devierea foarte precis. Specificaţiile tehnice ale acestor arc-discuri se ridică la nivelul celor mai înalte cerinţe legate de sarcinile statice sau dinamice. .Tratamentul termic conferă acestor şaibe o culoare de cupru-bronz.
D
e
(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
D
e
(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
D
e
(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
D
e
(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
F = puterea de arcuire în Newton la o deviere s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
D
e
(h12)=40, t=1 ATENŢIE: conform cu ≈ DIN 2993 C standardizat: execuţie 'uşoară'.
Pentru calculaţiile de arc-discuri, vedeţi DIN 2092.
Codul mărfurilor
7320903090
Dimensiuni
di (H12)
6.2
D (mm)
6.2
l0
0.85
Grosimea peretelui t
0.5
Grosime
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈2093-A/C
Numerele articolelor
Cod Articol
51448.126.005
EAN
8715494624848
UBB
500634483076
UNSPSC
31161811
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați