text.skipToContent text.skipToNavigation

Șaibe Arc-Disc Oțel Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Fosfatat 8X3,2X0,5MM


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
dₑ 8
di 3.2
Material Oțel
Material tehnic Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Diametru extern (mm) 8
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 3.2 mm
Marcă Fabory
dₑ 8
di 3.2
Material Oțel
Material tehnic Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231
Diametru extern (mm) 8
Tratament suprafaţă Fosfatat
Greutate pe bucată (g) 0.166
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • Şaibele arc-disc sunt folosite în principal în aplicaţii de ordin critic în care factorul de siguranţă este primordial. Aplicaţii similare pot fi găsite de exemplu în limitatoarele de torsiune, rigidizatoarele de balamale şi în aplicaţii de presiune de rulare constantă. Datorită faptului ca se pot folosi combinaţii multiple folosind combinaţia corectă se poate doza elasticitatea şi/sau devierea foarte precis. Specificaţiile tehnice ale acestor arc-discuri se ridică la nivelul celor mai înalte cerinţe legate de sarcinile statice sau dinamice. Acestea depăşesc cerinţele DIN 2093.
    • Grupa de materiale 1: t 1,25 din oţel Ck 67.
    • Grupa de materiale 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 din oţel 50 Cr V4.
    • Grupa de materiale 3: 6,0 > t ≤ 14,0 din oţel 50 Cr V4.
    • Fracturile cauzate de oboseala materialului pot fi în mare prevenite prin faptul că grupele de materiale 2 şi 3 au muchiile rectificate.
    • F = puterea de arcuire în Newton la o deviere s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).
    • Pentru calculaţiile de arc-discuri, vedeţi DIN 2092.
    • Date tehnice suplimentare disponibile la cerere.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

di (H12) 3.2
D (mm) 3.2
F 357
l0 0.7
Grosimea peretelui t 0.5
Grosime 0.5

Numerele articolelor

Cod Articol 36450.083.005
EAN 8715492761712
UBB 950357381520
UNSPSC 31161811

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.