Șaibe arc-disc
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
Şaibe & inele
Șaibe arc-disc
36450
36450.420.025
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
Șaibe Arc-Disc Oțel 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatat 40X20,4X2,5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă
Fabory
dₑ
40
di
20.4
Material
Oțel
Material tehnic
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diametru extern (mm)
40
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
20.4 mm
Marcă
Fabory
dₑ
40
di
20.4
Material
Oțel
Material tehnic
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diametru extern (mm)
40
Tratament suprafaţă
Fosfatat
Greutate pe bucată (g)
18.2
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Şaibele arc-disc sunt folosite în principal în aplicaţii de ordin critic în care factorul de siguranţă este primordial. Aplicaţii similare pot fi găsite de exemplu în limitatoarele de torsiune, rigidizatoarele de balamale şi în aplicaţii de presiune de rulare constantă. Datorită faptului ca se pot folosi combinaţii multiple folosind combinaţia corectă se poate doza elasticitatea şi/sau devierea foarte precis. Specificaţiile tehnice ale acestor arc-discuri se ridică la nivelul celor mai înalte cerinţe legate de sarcinile statice sau dinamice. Acestea depăşesc cerinţele DIN 2093.
Grupa de materiale 1: t
1,25 din oţel Ck 67.
Grupa de materiale 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 din oţel 50 Cr V4.
Grupa de materiale 3: 6,0 > t ≤ 14,0 din oţel 50 Cr V4.
Fracturile cauzate de oboseala materialului pot fi în mare prevenite prin faptul că grupele de materiale 2 şi 3 au muchiile rectificate.
F = puterea de arcuire în Newton la o deviere s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
Pentru calculaţiile de arc-discuri, vedeţi DIN 2092.
Date tehnice suplimentare disponibile la cerere.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
di (H12)
20.4
D (mm)
20.4
F
9390
l0
3.45
Grosimea peretelui t
2.5
Grosime
2.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
36450.420.025
EAN
8715492762498
UBB
950357384342
UNSPSC
31161811
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați