text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Șaibe Arc-Disc DIN 2093 Oțel arc Fosfatat 34X12,3X1,0MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
dₑ 34
di 12.3
Material Oțel arc
Diametru extern (mm) 34
Tratament suprafaţă Fosfatat
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 12.3 mm
Marcă Fabory
dₑ 34
di 12.3
Material Oțel arc
Diametru extern (mm) 34
Tratament suprafaţă Fosfatat
Greutate pe bucată (g) 6.29
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • Şaibele arc-disc menţionate mai sus sunt conform ≈ DIN 2093 potrivite pentru uz general. Pentru aplicaţii mai critice se recomandă alegerea unor şaibe arc-disc din grupele de articole 36300,36302,36303 şi 36450.
    • Grupa 1: t 1,25 din oţel C67S.
    • Grupa 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 din oţel 51 Cr V4 (muchiile acestor şaibe nu sunt rectificate).
    • F = puterea de arcuire în Newton la o deviere s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).
    • Tip A: execuţie grea (De/t ≈ 18).
    • Tip B: execuţie medie (De/t ≈ 28).
    • Tip C: execuţie uşoară (De/t ≈ 40).
    • Dacă acest tip nu este menţionat atunci dimensiunea nu este standardizată DIN.
    • Pentru calculaţiile de arc-discuri, vedeţi DIN 2092.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

di (H12) 12.3
D (mm) 12.3
F 1110
l0 2.2
Grosimea peretelui t 1
Grosime 1

Standarde

DIN ≈2093-A/C

Numerele articolelor

Cod Articol 36307.353.010
EAN 8717077075566
UBB 500645287920
UNSPSC 31161811

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.