Șaibe arc-disc
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
Şaibe & inele
Șaibe arc-disc
36307
36307.588.025
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
Șaibe Arc-Disc DIN 2093 Oțel arc 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatat 56X28,5X2,5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
dₑ
56
di
28.5
Material
Oțel arc
Material tehnic
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diametru extern (mm)
56
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
28.5 mm
Marcă
Fabory
dₑ
56
di
28.5
Material
Oțel arc
Material tehnic
50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diametru extern (mm)
56
Tratament suprafaţă
Fosfatat
Greutate pe bucată (g)
34
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Şaibele arc-disc menţionate mai sus sunt conform ≈ DIN 2093 potrivite pentru uz general. Pentru aplicaţii mai critice se recomandă alegerea unor şaibe arc-disc din grupele de articole 36300,36302,36303 şi 36450.
Grupa 1: t
1,25 din oţel C67S.
Grupa 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 din oţel 51 Cr V4 (muchiile acestor şaibe nu sunt rectificate).
F = puterea de arcuire în Newton la o deviere s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
Tip A: execuţie grea (D
e
/t ≈ 18).
Tip B: execuţie medie (D
e
/t ≈ 28).
Tip C: execuţie uşoară (D
e
/t ≈ 40).
Dacă acest tip nu este menţionat atunci dimensiunea nu este standardizată DIN.
Pentru calculaţiile de arc-discuri, vedeţi DIN 2092.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
di (H12)
28.5
D (mm)
28.5
F
8978
l0
4.2
Grosimea peretelui t
2.5
Grosime
2.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈2093-A/C
Numerele articolelor
Cod Articol
36307.588.025
EAN
8717077085572
UBB
500645289660
UNSPSC
31161811