text.skipToContent text.skipToNavigation

Șaibe Arc-Disc DIN 2093 Oțel arc 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatat 125X71,0X10,0MM


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
dₑ 125
di 71
Material Oțel arc
Material tehnic 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diametru extern (mm) 125
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 71 mm
Marcă Fabory
dₑ 125
di 71
Material Oțel arc
Material tehnic 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diametru extern (mm) 125
Tratament suprafaţă Fosfatat
Greutate pe bucată (g) 583
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • Şaibele arc-disc menţionate mai sus sunt conform ≈ DIN 2093 potrivite pentru uz general. Pentru aplicaţii mai critice se recomandă alegerea unor şaibe arc-disc din grupele de articole 36300,36302,36303 şi 36450.
    • Grupa 1: t 1,25 din oţel C67S.
    • Grupa 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 din oţel 51 Cr V4 (muchiile acestor şaibe nu sunt rectificate).
    • F = puterea de arcuire în Newton la o deviere s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).
    • Tip A: execuţie grea (De/t ≈ 18).
    • Tip B: execuţie medie (De/t ≈ 28).
    • Tip C: execuţie uşoară (De/t ≈ 40).
    • Dacă acest tip nu este menţionat atunci dimensiunea nu este standardizată DIN.
    • Pentru calculaţiile de arc-discuri, vedeţi DIN 2092.
Codul mărfurilor 7320903090

Dimensiuni

di (H12) 71
D (mm) 71
F 124124
l0 11.8
Grosimea peretelui t 9.3
Grosime 10

Standarde

DIN ≈2093-A/C

Numerele articolelor

Cod Articol 36307.975.010
EAN 8717077039841
UBB 500644904491
UNSPSC 31161811

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.