My Favorites
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
Şaibe & inele
Şaibă plată
56300
56300.240.001
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
Șaibă plată Metric tip A DIN 125-1A Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M24
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Clasă
6.6
Pentru mărime nominală
24
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Greutate pe bucată (g)
4.4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M24
Marcă
Fabory
Clasă
6.6
Pentru mărime nominală
24
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Greutate pe bucată (g)
4.4
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d1
25
d2
44
h
4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
125-1A
NEN
2269-A
ISO
7089
Numerele articolelor
Cod Articol
56300.240.001
EAN
8715492861641
UBB
950356118626
UNSPSC
31161807
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD