My Favorites
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Şaibe & inele
Şaibă plată
51410
51410.080.030
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
Șaibă plată masivă Oțel inoxidabil A2 M8X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
8
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Diametru extern (mm)
30
Greutate pe bucată (g)
7.03
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M8
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
8
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Diametru extern (mm)
30
Greutate pe bucată (g)
7.03
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d1
8.4
d2
30
s
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51410.080.030
EAN
8715492286017
UBB
950356110375
UNSPSC
31161807