BRAMMER
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
Şaibe & inele
Şaibă plată
38444
38444.160.001
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
Șaibă plată masivă DIN 7349 Oțel Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III) 200 HV (>M16 100HV) M16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Clasă
200 HV (>M16 100HV)
Pentru mărime nominală
16
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III+)
Greutate pe bucată (g)
39.99
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M16
Marcă
Fabory
Clasă
200 HV (>M16 100HV)
Pentru mărime nominală
16
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III+)
Greutate pe bucată (g)
39.99
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d1
17
d2
40
Pentru pin diametru
28
s
6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7349
Numerele articolelor
Cod Articol
38444.160.001
EAN
8717077256330
UBB
500649079133
UNSPSC
31161807
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD