Nedtrain Oud
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
Şaibe & inele
Şaibă de blocare
51450
51450.030.001
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
Șaibă elastică / grower metric DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310) M3
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
3
Material
Oțel inox de arc
Material tehnic
A2 (1.4310)
Greutate pe bucată (g)
0.11
Info
Alte tipuri de oțel inoxidabil decât cele specificate (dar cu proprietăți echivalente) pot fi livrate la discreția producătorului.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M3
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
3
Material
Oțel inox de arc
Material tehnic
A2 (1.4310)
Greutate pe bucată (g)
0.11
Info
Alte tipuri de oțel inoxidabil decât cele specificate (dar cu proprietăți echivalente) pot fi livrate la discreția producătorului.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d1 (min.)
3.1
d2 (max.)
6.2
h (max.)
1.9
s
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
127-B
Numerele articolelor
Cod Articol
51450.030.001
EAN
8715492291240
UBB
950357116967
UNSPSC
31161811
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD