text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Șaibă elastică / grower metric DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310) M22


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Pentru mărime nominală 22
Material Oțel inox de arc
Material tehnic A2 (1.4310)
Greutate pe bucată (g) 16.5
Info
  • Alte tipuri de oțel inoxidabil decât cele specificate (dar cu proprietăți echivalente) pot fi livrate la discreția producătorului.
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M22
Marcă Fabory
Pentru mărime nominală 22
Material Oțel inox de arc
Material tehnic A2 (1.4310)
Greutate pe bucată (g) 16.5
Info
  • Alte tipuri de oțel inoxidabil decât cele specificate (dar cu proprietăți echivalente) pot fi livrate la discreția producătorului.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 (min.) 22.5
d2 (max.) 35.9
h (max.) 9.4
s 4

Standarde

DIN 127-B

Numerele articolelor

Cod Articol 51450.220.001
EAN 8715492291493
UBB 950357118039
UNSPSC 31161811

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.