text.skipToContent text.skipToNavigation

Șaibă elastică / grower metric DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310) M11


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
Pentru mărime nominală 11
Material Oțel inox de arc
Material tehnic A2 (1.4310)
Greutate pe bucată (g) 2.62
Info
  • Alte tipuri de oțel inoxidabil decât cele specificate (dar cu proprietăți echivalente) pot fi livrate la discreția producătorului.
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M11
Marcă Fabory
Pentru mărime nominală 11
Material Oțel inox de arc
Material tehnic A2 (1.4310)
Greutate pe bucată (g) 2.62
Info
  • Alte tipuri de oțel inoxidabil decât cele specificate (dar cu proprietăți echivalente) pot fi livrate la discreția producătorului.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d1 (min.) 11.2
d2 (max.) 18.2
h (max.) 5.2
s 2.2

Standarde

DIN 127-B

Numerele articolelor

Cod Articol 51450.110.001
EAN 8715492291394
UBB 950357415526
UNSPSC 31161811

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.