text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08
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
Trapmann NV - 8797512728718
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
Şaibe & inele
Şaibă de blocare
37020
37020.080.001
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
Șaibă elastică / grower metric DIN 127 B Oțel arc Zincat M8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
8
Material
Oțel arc
Tratament suprafaţă
Zincat
Greutate pe bucată (g)
1.51
Codul mărfurilor
7318210098
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M8
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
8
Material
Oțel arc
Tratament suprafaţă
Zincat
Greutate pe bucată (g)
1.51
Codul mărfurilor
7318210098
Dimensiuni
d1 (min.)
8.1
d2 (max.)
14.8
h (max.)
4.7
s
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
127-B
Numerele articolelor
Cod Articol
37020.080.001
EAN
8715492764430
UBB
950357047337
UNSPSC
31161811
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD