Şaibă de blocare
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Şaibe & inele
Şaibă de blocare
37024
37024.060.001
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
Șaibă elastică / grower metric DIN 127 B Oțel arc Zincare cu fulgi - ISO 10683 M6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
6
Material
Oțel arc
Tratament suprafaţă
Zincare cu fulgi - ISO 10683
Greutate pe bucată (g)
0.83
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
6
Material
Oțel arc
Tratament suprafaţă
Zincare cu fulgi - ISO 10683
Greutate pe bucată (g)
0.83
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d1 (min.)
6.1
d2 (max.)
11.8
h (max.)
3.8
s
1.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
127-B
Numerele articolelor
Cod Articol
37024.060.001
EAN
8715494456890
UBB
500505598192
UNSPSC
31161811
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD