Şaibă de blocare
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
Şaibe & inele
Şaibă de blocare
55520
55520.100.001
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
Șaibă elastică / grower arcuită DIN 128 A Stainless spring steel A4 (1.4401) M10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
10
Material
Oțel inox de arc
Material tehnic
A4 (1.4401)
Greutate pe bucată (g)
2.1
Info
Alte tipuri de oțel inoxidabil decât cele specificate (dar cu proprietăți echivalente) pot fi livrate la discreția producătorului.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M10
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
10
Material
Oțel inox de arc
Material tehnic
A4 (1.4401)
Greutate pe bucată (g)
2.1
Info
Alte tipuri de oțel inoxidabil decât cele specificate (dar cu proprietăți echivalente) pot fi livrate la discreția producătorului.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d1 (min.)
10.2
d2 (max.)
18.1
h (max.)
2.85
s
1.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
128-A
Numerele articolelor
Cod Articol
55520.100.001
EAN
8715492348425
UBB
950357314398
UNSPSC
31161811
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD