Wincor Nixdorf Nederland - 8797512925326
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
Şaibe & inele
Inele & cleme de reţinere
36200
36200.050.001
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
Șaibă de siguranță rapidă pentru arbori DIN 6799 Oțel arc 5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
5
Material
Oțel arc
Nom. size groove d2
5
Greutate pe bucată (g)
0.24
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
5 mm
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
5
Material
Oțel arc
Nom. size groove d2
5
Greutate pe bucată (g)
0.24
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
Canelură m
0.74
Canelură n (min.)
1.2
Rază d1
6
Inel a
4.11
Inel d3(max.)
11.3
Inel s
0.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
6799
BS
3673-2
Numerele articolelor
Cod Articol
36200.050.001
EAN
8715492757081
UBB
950357031802
UNSPSC
31163202
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare