Inele & cleme de reţinere
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
Şaibe & inele
Inele & cleme de reţinere
36200
36200.012.001
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
Șaibă de siguranță rapidă pentru arbori DIN 6799 Oțel arc 1,2MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
1.2
Material
Oțel arc
Nom. size groove d2
1.2
Greutate pe bucată (g)
0.009
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
1.2 mm
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
1.2
Material
Oțel arc
Nom. size groove d2
1.2
Greutate pe bucată (g)
0.009
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
Canelură m
0.34
Canelură n (min.)
0.6
Rază d1
1.4
Inel a
1.01
Inel d3(max.)
3.25
Inel s
0.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
3673-2
DIN
6799
Numerele articolelor
Cod Articol
36200.012.001
EAN
8715492757029
UBB
950357031232
UNSPSC
31163202
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați