text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Șaibă de siguranță pentru arbori DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.4021 20MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Pentru mărime nominală 20
Material Oțel inox de arc
Material tehnic 1.4122/1.4021
Diametru nominal arbore d1 20
Greutate pe bucată (g) 1.3
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 20 mm
Marcă Fabory
Pentru mărime nominală 20
Material Oțel inox de arc
Material tehnic 1.4122/1.4021
Diametru nominal arbore d1 20
Greutate pe bucată (g) 1.3
Info
  • Inelele de siguranţă din oţel inoxidabil sunt realizate din oţel inoxidabil martensitic.
  • În asamblări este esenţială folosirea unor cleşti cu limitare a deschiderii pentru închiderea/deschiderea inelului.
  • Mai mult, se recomandă să se aplice minimul permis de aplicaţie legat de forţa aplicată blocării cu inelul.
  • De asemenea evitaţi contactul de lichide ce conţin clor (spălare!) pentru a reduce riscul fisurilor de coroziune.
    • d4 este spațiul minim necesar pentru montare.
    • În timpul montajului este esențial ca inelele să nu fie supra-extinse, o deschidere maximă de 1,01 x d1 este recomandată. Pentru instalare corectă folosiți clești cu limitator de deschidere sau montați cu ajutorul unui con.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Canelură d2 19
Canelură m (H13) 1.3
Canelură n (min.) 1.5
Inel d3 18.5
Inel d4 28.4
Inel s 1.2
Ring b ≈ 2.6

Standarde

NF E22-163
DIN 471
BS 3673-4

Numerele articolelor

Cod Articol 51435.020.001
EAN 8715492289698
UBB 950357144357
UNSPSC 31163202

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.