text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Șaibă de siguranță pentru arbori DIN 471 Oțel arc 40MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Pentru mărime nominală 40
Material Oțel arc
Diametru nominal arbore d1 40
Greutate pe bucată (g) 6.03
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • d4 este spațiul minim necesar pentru montare.
    • În timpul montajului este esențial ca inelele să nu fie supra-extinse, o deschidere maximă de 1,01 x d1 este recomandată. Pentru instalare corectă folosiți clești cu limitator de deschidere sau montați cu ajutorul unui con.
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 40 mm
Marcă Fabory
Pentru mărime nominală 40
Material Oțel arc
Diametru nominal arbore d1 40
Greutate pe bucată (g) 6.03
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • d4 este spațiul minim necesar pentru montare.
    • În timpul montajului este esențial ca inelele să nu fie supra-extinse, o deschidere maximă de 1,01 x d1 este recomandată. Pentru instalare corectă folosiți clești cu limitator de deschidere sau montați cu ajutorul unui con.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Canelură d2 37.5
Canelură m (H13) 1.85
Canelură n (min.) 3.8
Inel d3 36.5
Inel d4 52.6
Inel s 1.75
Ring b ≈ 4.4

Standarde

BS 3673-4
NF E22-163
DIN 471

Numerele articolelor

Cod Articol 36000.040.001
EAN 8715492753670
UBB 950357003843
UNSPSC 31163202

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.