Inele & cleme de reţinere
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
Şaibe & inele
Inele & cleme de reţinere
36050
36050.130.001
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
Șaibă de siguranță pentru alezaj DIN 472 Oțel arc 130MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
130
Material
Oțel arc
Diametru nominal alezaj d1
130
Greutate pe bucată (g)
89.16
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
d
4
este spațiul minim necesar pentru instalare.
În timpul montajului este esențial ca inelele să nu fie supra-comprimate, o compresie maximă de 0,99 x
d
1
este recomandată. Pentru instalare corectă folosiți cleștii cu limitator de deschidere sau montați cu ajutorul unui con.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
130 mm
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
130
Material
Oțel arc
Diametru nominal alezaj d1
130
Greutate pe bucată (g)
89.16
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
d
4
este spațiul minim necesar pentru instalare.
În timpul montajului este esențial ca inelele să nu fie supra-comprimate, o compresie maximă de 0,99 x
d
1
este recomandată. Pentru instalare corectă folosiți cleștii cu limitator de deschidere sau montați cu ajutorul unui con.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
Canelură d2
134
Canelură m (H13)
4.15
Canelură n (min.)
6
Inel d3
137
Inel d4
106.9
Inel s
4
Ring b ≈
10.2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
3673-4
NF
E22-165
DIN
472
Numerele articolelor
Cod Articol
36050.130.001
EAN
8715492755810
UBB
950357019526
UNSPSC
31163202
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare