text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șaibă de poziționare pt. canale T, tip C DIN 6319 C Oțel 550+100 HV10 Simplu Tip C M24


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic 550+100 HV10
Tratament suprafaţă Simplu
Nr. tip C
Greutate pe bucată (g) 45
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M24
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic 550+100 HV10
Tratament suprafaţă Simplu
Nr. tip C
Greutate pe bucată (g) 45
Info
  • S = Sarcină statică maximă în kN.
  • Combinaţia dintre şaiba sferică tip C cu o montură conică tip D permite o mutare de ≈ 3° în orice direcţie să fie obţinută, o dată poziţionat un bolţ.
  • ATENŢIE: aceste şaibe pot fi folosite în combinaţie cu organe de asamblare clasa 10.9 sau 10, sarcina maximă de prindere fiind 46% din Re pentru clasa 8.8 sau 8 fiind 66% din Re.
  • Aceste şaibe nu pot fi folosite în găuri de locaş.Tip C
Codul mărfurilor

Dimensiuni

F max (kN) 168
d1 (H13) 25
d2 ( H13) 28
d3 44
h2 8.2
h4 ≈ 15.2

Standarde

DIN 6319-C

Numerele articolelor

Cod Articol 16206.240.001
EAN 4020772081799
UBB 950356448551
UNSPSC 31161801

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.