text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08
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
Șaibe de izolare din plastic
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
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Piese din materiale plastice
Șaibe și bucșe de izolare
Șaibe de izolare din plastic
56770
56770.100.001
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
Șaibă de izolare Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Clasă
6.6
Pentru mărime nominală
10
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Greutate pe bucată (g)
0.6
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
10 mm
Marcă
Fabory
Clasă
6.6
Pentru mărime nominală
10
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Greutate pe bucată (g)
0.6
Codul mărfurilor
3926909790
Dimensiuni
d1
10.2
d2
19.6
e
2.1
h
5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
56770.100.001
EAN
8715492865656
UBB
950356124152
UNSPSC
31161800