text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondelle pour rainure en T DIN 6340 Acier 350+80 HV30 Brut M12


Numéro d'article
Diamètre
Diamètre intérieur (mm) 13
Pour dimension de vis métrique 12
Marque Fabory
Matière Acier
Matière technique 350+80 HV30
Revêtement Brut
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Diamètre intérieur (mm) 13
Pour dimension de vis métrique 12
Marque Fabory
Matière Acier
Matière technique 350+80 HV30
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 27.47
Code Douanier 7318220098

Dimensions

d1 (H14) 13
d2 (h14) 35
s 5

Normes

NF E25-518
DIN 6340

Numéros d'articles

Numéro d'article 16205.120.001
EAN 4020772082840
UBB 950356447645
UNSPSC 31161801

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.