Nedtrain Oud
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
Şaibe & inele
Şaibă de blocare
55460
55460.080.002
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
Șaibă de contact electric zimțată exterior metric DIN 6798 A Stainless spring steel A4 (1.4401) M8 (≠DIN)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
8
Material
Oțel inox de arc
Material tehnic
A4 (1.4401)
Greutate pe bucată (g)
0.7
Info
Alte tipuri de oțel inoxidabil decât cele specificate (dar cu proprietăți echivalente) pot fi livrate la discreția producătorului.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M8
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
8
Material
Oțel inox de arc
Material tehnic
A4 (1.4401)
Greutate pe bucată (g)
0.7
Info
Alte tipuri de oțel inoxidabil decât cele specificate (dar cu proprietăți echivalente) pot fi livrate la discreția producătorului.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d1 (min.)
8.2
d2 (max.)
14
h ≈
2.4
s1
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E27-624
DIN
6798-A
Numerele articolelor
Cod Articol
55460.080.002
EAN
8715494602273
UBB
500633433189
UNSPSC
31161801
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD