Șaibe arc-disc
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
Şaibe & inele
Șaibe arc-disc
36325
36325.120.001
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
Șaibă conică elastică pt. șuruburi 8.8 & 10.9, tip M Oțel arc Zincare cu fulgi - ISO 10683 M12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
12
Material
Oțel arc
Tratament suprafaţă
Zincare cu fulgi - ISO 10683
Nr. tip
M
Greutate pe bucată (g)
6.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 150
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M12
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
12
Material
Oțel arc
Tratament suprafaţă
Zincare cu fulgi - ISO 10683
Nr. tip
M
Greutate pe bucată (g)
6.5
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d1
12.4
d2
27.25
h
3.05
s
1.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
36325.120.001
EAN
8715494149792
UBB
500504299552
UNSPSC
31161811