text.skipToContent text.skipToNavigation

Șaibă conică elastică, Schnorr S Oțel pentru arcuri Oțel mecanic zincat mecanic cu pasivare groasă cu Cr(III) M27


Artículo No.
Diameter
Marcă Fabory
Pentru mărime nominală 27
Material Oțel arc
Tratament suprafaţă Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III+)
Nr. tip S
Greutate pe bucată (g) 2.79
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diameter M27
Marcă Fabory
Pentru mărime nominală 27
Material Oțel arc
Tratament suprafaţă Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III+)
Nr. tip S
Greutate pe bucată (g) 2.79
Info M18 - M30
Codul mărfurilor

Dimensiones

d1 (H14) 28.6
d2 (h14) 39
h (max.) 3.1
s 2

Números de artículo

Artículo No. 36411.270.001
EAN 8715494208338
UBB 500505371533
UNSPSC 31161811

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.