Şaibă de blocare
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
Şaibe & inele
Şaibă de blocare
37282
37282.080.001
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
Șaibă conică de contact, média NF E25-511 Oțel pentru arcuri Zincat mecanic cu pasivare groasă cu Cr(III) M8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
8
Material
Oțel arc
Tratament suprafaţă
Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III+)
Nr. tip
medium
Greutate pe bucată (g)
2.1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M8
Marcă
Fabory
Pentru mărime nominală
8
Material
Oțel arc
Tratament suprafaţă
Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III+)
Nr. tip
medium
Greutate pe bucată (g)
2.1
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d1 (min.)
8.2
d2 (js 15)
18
h (max.)
2.35
s
1.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-511
Numerele articolelor
Cod Articol
37282.080.001
EAN
8715494316781
UBB
500505600725
UNSPSC
31161801
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare