text.skipToContent text.skipToNavigation

Podkładka kontaktowa, powiększone NF E25-511 Stal sprężynowa Ocynkowana mechanicznie z grubą pasywacją Cr(III)M16


Numer artykułu
Diameter
Marcă Fabory
Pentru mărime nominală 16
Material Oțel arc
Tratament suprafaţă Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III+)
Nr. tip medium
Greutate pe bucată (g) 12.5
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Marcă Fabory
Pentru mărime nominală 16
Material Oțel arc
Tratament suprafaţă Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III+)
Nr. tip medium
Greutate pe bucată (g) 12.5
Codul mărfurilor

Wymiary

d1 (min.) 16.4
d2 (js 15) 32
h (maks.) 4.1
s 2.8

Normy

NF E25-511

Numery artykułów

Numer artykułu 37282.160.001
EAN 8715494316811
UBB 500505601061
UNSPSC 31161801

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.