text.skipToContent text.skipToNavigation

Șaibă Arc-Disc pentru rulmenți Oțel arc Fosfatat 29,7X17,4X0,4MM


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
dₑ 29.7
di 17.3
Material Oțel arc
Diametru extern (mm) 29.7
Tratament suprafaţă Fosfatat
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 17.3 mm
Marcă Fabory
dₑ 29.7
di 17.3
Material Oțel arc
Diametru extern (mm) 29.7
Tratament suprafaţă Fosfatat
Greutate pe bucată (g) 1.4
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • F = puterea de arcuire în Newton la o deviere s ≈ 0,75 h0 (h0 = l0 - t).
    • Pentru calculaţiile de arc-discuri, vedeţi DIN 2092. Date tehnice suplimentare disponibile la cerere.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

di (H12) 17.4
D (mm) 17.3
F 83
l0 1.1
Grosimea peretelui t 1.09
Grosime 0.4

Numerele articolelor

Cod Articol 36460.314.004
EAN 8715492763044
UBB 950357490503
UNSPSC 31161811

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.