Nedtrain Oud
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
Șuruburi
Șuruburi randalinate & Șuruburi de mână
51829
51829.060.016
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
Şurub randalinat tip înalt DIN 464 Oțel inoxidabil A1 M6X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
29.3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Lungime
16 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
29.3
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b
16
d-D
M6
dk
24
ds
12
Filet complet L ≤
20
h
15
k
5
L (mm)
16
P
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
464
Numerele articolelor
Cod Articol
51829.060.016
EAN
8715494287142
UBB
500512311290
UNSPSC
31161500
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD