Nedtrain Oud
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi randalinate & Șuruburi de mână
51829
51829.040.012
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
Şurub randalinat tip înalt DIN 464 Oțel inoxidabil A1 M4X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
8.81
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
12 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
8.81
Codul mărfurilor
7318159590
Dimensiuni
b
12
d-D
M4
dk
16
ds
8
Filet complet L ≤
16
h
9.5
k
3.5
L (mm)
12
P
0.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
464
Numerele articolelor
Cod Articol
51829.040.012
EAN
8715494282031
UBB
500512309807
UNSPSC
31161500
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați