Şurub de lemn cu cap hexagonal
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
Șuruburi
Şurub de lemn cu cap hexagonal
08280
08280.080.150
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
Şurub pentru lemn cu cap hexagonal DIN 571 Oțel Zincat 8X150MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
8 mm
Lungime
150 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Greutate pe bucată (g)
45
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
8
k
5.5
L (mm)
150
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
2260
DIN
571
NF
E25-607
Numerele articolelor
Cod Articol
08280.080.150
EAN
8715492557469
UBB
951351605708
UNSPSC
31161508
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD