Şurub de lemn cu cap hexagonal
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
Șuruburi
Şurub de lemn cu cap hexagonal
08085
08085.100.060
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
Şurub pentru lemn cu cap hexagonal DIN 571 Oțel Simplu 10X60MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
10 mm
Lungime
60 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
36.5
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
10
k
7
L (mm)
60
s
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-607
DIN
571
NEN
2260
Numerele articolelor
Cod Articol
08085.100.060
EAN
8717077261488
UBB
500649308573
UNSPSC
31161508
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD